Festilight - JOSEPHINE-Le Motif Français - Motif Etoile H52xL52CM - Néon blanc froid - 46540NEON-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 18 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693918

Réf. Sonepar

01183000705

Réf. Fournisseur

46540NEON-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

18 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

240

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

JOSEPHINE -Le Motif Français, motif Etoile 9 branches diamètre 52cm. Cordon néon blanc froid, 240LED -Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier- Poids 1,27kg -Usage intérieur et extérieur, IP44-230V Raccordable

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight