Festilight - JULES - Lutin sucre d'Orge impres.3D-H1,07xL0,83M-NEON BLANC CHAUD/ROUGE-230V - 46626NEON-92

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 99 W
couleur de la lumière - multicolore
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185693734
Réf. Sonepar
01183569373
Réf. Fournisseur
46626NEON-92
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
99 W
couleur de la lumière:
multicolore
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
1320
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
JACQUES Lutin Boule de neigeHt145cm NEON BLANC CHAUD 230V
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


