🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - Kit de démarrage, Guirlande, gamme 80V, LED blanc pét, L.2x10,0m, 80V - 57310-2-BP0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 6.4 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185643562

Réf. Sonepar

01183564356

Réf. Fournisseur

57310-2-BP0

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

6.4 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

noir

longueur totale:

20 m

nombre de points lumineux:

200

tension nominale (Un):

80...80 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

INFINI'LIGHT -La guirlande, kit de démarrage, Longueur 2x10m, avec transformateur 80V et rallonge 5M raccordable - 200 LED blanc froid pétillant. Câble noir. Usage intérieur/extérieur, IP44. 80V raccordable avec nos produits InfiniLight.

Les Atouts de l'article:

INFINI'LIGHT - La Guirlande - Kit de démarrage - L20m - 200 LED Blanc pétillant - câble noir - 80V - raccordable - intérieur et extérieur

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT: Le concept raccordable décliné en très basse tension ! Jusqu’à 2000 LED sur une seule alimentation. Une gamme proposée en kit de démarrage (fourni avec transformateur) ou en extension (sans transformateur).

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight