Festilight - L'ENVOLEE - LMF - Renne et traineau 2D - 2,5 x 1,25 m - LED Néon blanc froid - 46579NEON-0P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 130 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693079

Réf. Sonepar

01183569307

Réf. Fournisseur

46579NEON-0P0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

130 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1610

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

L'ENVOLEE - Le Motif Français, motif Renne et traineau structure impression 3D gris clair - H1,25mxL2,5m - Souligné par un Cordon blanc froid pétillant et guirlande effet comète - Poids 8kg - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Avec socle

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight