Festilight - LILA - Motif candélabre H1,2mxL0,4m - Structure Impr.3D - LED blanc/Bleu - 230V - 46131LED-3P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

multicolore

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 21.6 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693239

Réf. Sonepar

01183569323

Réf. Fournisseur

46131LED-3P0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

21.6 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

180

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

LILA - Le Motif Français, Motif candélabre structure en impression 3D gris clair - H1,2mxL0,4m - LED blanc froid et bleu pétillant - 230V - Poids 7kgs - Usage intérieur/extérieur, IP45

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight