🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - LOLLIPOP-Sujet grandeur nature, H1,81mxL0,60m - 93783

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - multicolore

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 600 mm

  • hauteur/profondeur - 1810 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185666493

Réf. Sonepar

01183566649

Réf. Fournisseur

93783

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur:

multicolore

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

1810 mm

LOLLIPOP - Sujet grandeur nature en forme de sucette à poser, hauteur 1,81m et largeur 0,6m - En Résine - Poids 14kg - Usage intérieur et extérieur - Idéal pour décorer vos espaces, de jour comme de nuit

Les Atouts de l'article:

LOLLIPOP -RESINE-181x60cm vert/blanc/rouge

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight