Festilight - LUMINA -Photocall Etoile avec banc H2,5m x L 2,25m x P0,45m-LED blanc chaud- 24V - 43478LED-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 32 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 640
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701795508173
Réf. Sonepar
01183550817
Réf. Fournisseur
43478LED-9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
32 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
640
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


