Festilight - Lustre circulaire, Ø1,30m, Aluminium - 93710-130

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur de la lumière - autre

  • couleur - argent

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 1300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662464

Réf. Sonepar

01183566246

Réf. Fournisseur

93710-130

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur de la lumière:

autre

couleur:

argent

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1300 mm

hauteur/profondeur:

1300 mm

diamètre:

1300 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Lustre circulaire composé de 2 demi-cercles en aluminium, il est fourni sans décor lumineux - Diamètre 130cm- Poids 1,6kgs - Usage intérieur et extérieur - Visserie fournie.

Les Atouts de l'article:

LUSTRE CIRCULAIRE - 190 cm. 2 demi-cercles- avec visseries

Les Atouts de la gamme:

INSTALLATION: Retrouvez notre large gamme d'accessoires d'installation indispensables à la pose de vos décors.

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight