Festilight - Lustre circulaire, Ø1,90m, Aluminium - 93710-190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur de la lumière - autre
couleur - argent
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 1900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185662457
Réf. Sonepar
01183566245
Réf. Fournisseur
93710-190
Marque
Festilight
modèle:
autre
couleur de la lumière:
autre
couleur:
argent
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1900 mm
hauteur/profondeur:
1900 mm
diamètre:
1900 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Lustre circulaire - 70 cm. 2 demi-cercles- avec visseries
Les Atouts de la gamme:
INSTALLATION: Retrouvez notre large gamme d'accessoires d'installation indispensables à la pose de vos décors.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


