Festilight - MADELEINE-Le Motif Français, Motif poteau H1,5mxL0,6m, néon blanc - 46556MIL-0P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 14.2 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185666974

Réf. Sonepar

01183566697

Réf. Fournisseur

46556MIL-0P0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

14.2 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

100

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

MADELEINE-Le Motif Français, motif poteau, hauteur 1,50m et largeur 0,6m -Cordon milky blanc et LED blanc froid pétillant-Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier-Poids 3,60kg -Usage intérieur/extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight