Festilight - Marceau-Motif poteau LMF-H2mxL0,8m-430LED blanc froid pét., 230V - 46557MIL-0P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 52 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185666981
Réf. Sonepar
01183566698
Réf. Fournisseur
46557MIL-0P0
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
52 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
460
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
MARCEAU - LE MOTIF FRANCAIS - Motif poteau - H2m x L0,8m - LED blanc froid - pétIllant - 230V
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


