nouveau

Festilight - MARIA-Motif poteau-H1,40mxL1,00m-1200LED blanc-Structure Alu et ABS-230V - 46168LED-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 9.2 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 1200

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185694298

Réf. Sonepar

01183569429

Réf. Fournisseur

46168LED-0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

9.2 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1200

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

MARIA - Motif poteau Hauteur 1,40m xLargeur 1,00m - Spécial lampadaire - Structure Aluet ABS recyclable et recyclée -1200LED blanc froid - Poids 5,5kg - 230V - Usage Intérieur/Extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight