Festilight - MASTER-Rideau droit, H.1,50xL.2,00m, caps Ø8mm, 144 LED blanc 100% pét - 54419-12-WFP0-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 9.2 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185659075
Réf. Sonepar
01183565907
Réf. Fournisseur
54419-12-WFP0-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
9.2 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
2 m
nombre de points lumineux:
144
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
1500 mm
diamètre:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


