Festilight - MASTER-Rideau droit, H.3,00xL.2,00m, caps Ø8mm, 288 LED blanc 100% pét - 54420-12-WFP0-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 18.4 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185659082
Réf. Sonepar
01183565908
Réf. Fournisseur
54420-12-WFP0-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
18.4 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
2 m
nombre de points lumineux:
288
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
3000 mm
diamètre:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


