Festilight - MEGA KANNIK-Motif Flocon -Néon blanc chaud -structure Impression 3D- D.105cm - 46628NEON-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 72 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185693963
Réf. Sonepar
01183000731
Réf. Fournisseur
46628NEON-9
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
72 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
960
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
MEGA KANNIK Motif Flocon néon blanc froid Impression 3D Dia 105cm
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


