Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - MONTMARTRE - Alimentation+Télécommande pour guirlande MONTMARTRE ref 61550-9/-M - 95536

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 9 W

  • couleur - multicolore

  • tension nominale (Un) - 36...36 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662006

Réf. Sonepar

01183566200

Réf. Fournisseur

95536

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

9 W

couleur:

multicolore

tension nominale (Un):

36...36 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

MONTMARTRE - Alimentation et Télécommande pour guirlande guinguette MONTMARTRE ref 61550-9 et 61550-M - Transfo 36V/9W - 8 fonctions et programmateur 6h avec sa télécommande

Les Atouts de l'article:

MONTMARTRE TBTS- Transfo 36V pour 3 guirlandes - Timer 6h

Les Atouts de la gamme:

GUINGUETTE: Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Une gamme totalement étanche et rapide à installer grâce à ses ampoules moulées et sa connectique raccordable.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight