Festilight - MONTMARTRE - Lot 4 ampoules E27 verre transparent - LED Blanc chd -36V-Ht 12cms - 65110-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 1 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185662037
Réf. Sonepar
01183566203
Réf. Fournisseur
65110-9
Marque
Festilight
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
1 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
4
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
36...36 V
fonctionnement sur batterie:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
MONTMARTRE TBTS-Lot de 4 ampoules E27 transp blc chd pour guirlande 61550-9
Les Atouts de la gamme:
GUINGUETTE: Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Une gamme totalement étanche et rapide à installer grâce à ses ampoules moulées et sa connectique raccordable.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


