Festilight - NEONLED - Néon LED 30m - 120LED/M - Rose- coupe à 1m- 230V - 83730H-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 9 W
couleur de la lumière - autre
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185683490
Réf. Sonepar
01183568349
Réf. Fournisseur
83730H-1
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
9 W
couleur de la lumière:
autre
couleur:
incolore
nombre de points lumineux:
120
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


