Festilight - Neptune-Suspension Strip led Ø0,64m, LED blanc, 230V - 98613-A0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 50 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - argent

  • nombre de points lumineux - 600

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185628798

Réf. Sonepar

01183000496

Réf. Fournisseur

98613-A0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

50 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

argent

nombre de points lumineux:

600

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

640 mm

hauteur/profondeur:

640 mm

diamètre:

640 mm

pays de fabrication:

CHINE

NEPTUNE -Suspension Sphère strip led, diamètre 64cm-Structure métal 3D avec 10 rayons-600LED blanc Strip led- LED SMD 2835- Poids 2,5Kgs -IP44, Usage Intérieur/extérieur-230V racc. -Le Strip led offre une luminosité incomparable

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight