Festilight - Neptune-Suspension Strip led Ø0,88m, LED blanc, 230V - 98614-A0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 80 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - argent
nombre de points lumineux - 960
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185628804
Réf. Sonepar
01183000497
Réf. Fournisseur
98614-A0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
80 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
argent
nombre de points lumineux:
960
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
880 mm
hauteur/profondeur:
880 mm
diamètre:
880 mm
Les Atouts de l'article:
NEPTUNE Sphère STRIP LED 3D ø88cm 12 rayons 960 LED blanc Raccordable 230V. En blanc pur, une suspension exclusive : Structure métale 3D. Ultralumineuse : le STRIP LED offre une grande densité de LED SMD 2835 pour une luminosité incomparable. Connectique
Les Atouts de la gamme:
NEPTUNE: Succombez à l'intensité lumineuse de notre gamme de suspension STRIP LED. Raccordable en entrée, agrémentez l'ensemble de vos décors d'une sphère lumineuse.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


