Festilight - OCTAVE - Pingouin impression 3D - H67xL62cm - NEON BLANC FROID - 230V - 46623-N-NEON-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 27 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693710

Réf. Sonepar

01183569371

Réf. Fournisseur

46623-N-NEON-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

27 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

360

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

OCTAVE - Le Motif Français, motif Pingouin en impression 3D structure noire - H67xL62cm - Soulignée par du NEON BLANC FROID - 230V - Poids 1,15kg - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Socle NON inclus

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight