🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - OLEN -Renne lumineux H3mxL2,40M - 1600 LED Blanc chaud pétillant- 230V - 43454LED-P9-230V

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 184 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185694199

Réf. Sonepar

01183569419

Réf. Fournisseur

43454LED-P9-230V

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

184 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

1600

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

OLEN - Renne lumineux géant, H3MxL2,4M - Illuminé par 1600 LED blanc chaud pétillant - 230V - Il est aussi bien conçu pour l'intérieur que l'extérieur, IP44. Sujet lumineux élégant et majestueux - Poids 48kg, solution de lestage à prévoir

Les Atouts de l'article:

Renne lumineux H3m Blanc chaud pétillant 1600LED

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight