Festilight - OREON - Ours Debout Ht 2M65xL1,85M - 1000LED avec sapinette - 230V - 98190-2M65-230V

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 110.4 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185695783

Réf. Sonepar

01183000737

Réf. Fournisseur

98190-2M65-230V

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

110.4 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1000

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

OREON - Ours Debout Ht 2M65xL1,85M - 1000LED blanc/blanc chaud - Habillage en sapinette M1 anti-feu - 230V - Poids 88kgs, solution de lestage à prévoir - Usage intérieur/extérieur, IP66

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight