Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - ORIGINAL-Guirlande fixe, L.20m, 200 LED blanc 100%pét, Câble blanc - 54380-2-FP0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 18.4 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185655558

Réf. Sonepar

01183565555

Réf. Fournisseur

54380-2-FP0-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

18.4 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

20 m

nombre de points lumineux:

200

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

ORIGINAL - Guirlande longueur 20m- 200 LED blanc 100% pétillant- Caps D8mm - câble blanc - 230V. Usage intérieur et extérieur, IP 66. Elle est raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight