Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - ORIGINAL-Guirlande Longueur 10m, 100 LED rouge pétillant, Câble noir - 54380-1-B2-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 9.2 W

  • couleur de la lumière - rouge

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656166

Réf. Sonepar

01183565616

Réf. Fournisseur

54380-1-B2-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

9.2 W

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

noir

longueur totale:

10 m

nombre de points lumineux:

100

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

ORIGINAL - Guirlande de 10m de long - 100 LED rouge pétillant , caps 8mm de diamètre, câble noir. 230V. Conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, IP66. Elle est raccordable 10 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight