Non retournable

Festilight - ORIGINAL-Guirlande Longueur 20m, 200 LED blanc chaud pét., Câble blanc - 54380-2-W9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 9.2 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185655589

Réf. Sonepar

01183565558

Réf. Fournisseur

54380-2-W9-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

9.2 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

longueur totale:

20 m

nombre de points lumineux:

200

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

ORIGINAL - Guirlande longueur 20m- 200 LED blanc chaud pétillant- Caps D8mm - câble blanc - 230V. Usage intérieur et extérieur, IP 66. Elle est raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Les Atouts de l'article:

ORIGINAL Guirlande LED pétillante 20m 200 LED Blanc chaud pétillant blanc câble blanc 230V raccordable, composée de 2 guirlandes de 10m raccordées. Ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight