Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - ORIGINAL-Guirlande Longueur 20m, 200 LED blanc chaud pét., Câble noir - 54380-2-B9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 18.4 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185656265

Réf. Sonepar

01183565626

Réf. Fournisseur

54380-2-B9-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

18.4 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

noir

longueur totale:

20 m

nombre de points lumineux:

200

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

ORIGINAL - Guirlande longueur 20m- 200 LED blanc chaud pétillant- Caps D8mm - câble noir - 230V. Usage intérieur et extérieur, IP 66. Elle est raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight