Festilight - ORSO - Ours Assis Ht 4MxL4,20M - 4700LED - avec habillage en sapinette - 230V - 98188-4M-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 489 W
couleur de la lumière - multicolore
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185695813
Réf. Sonepar
01183000734
Réf. Fournisseur
98188-4M-230V
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
489 W
couleur de la lumière:
multicolore
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
4730
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ours câlin 5m alu avec sapinette 230V 4320LED
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


