Festilight - Packs pour raccordement - Cordon, 2 picots, 2 gaînes; 1 embout, Strip led - 80912
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 460 W
couleur - multicolore
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185650089
Réf. Sonepar
01183565008
Réf. Fournisseur
80912
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
460 W
couleur:
multicolore
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


