Non retournable

Festilight - PADDY-Masterpiece Ours H3xL2,20, 24V - 98186-3M

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 77 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185667384

Réf. Sonepar

01183566738

Réf. Fournisseur

98186-3M

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

77 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1440

tension nominale (Un):

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

GRECE

PADDY - Masterpiece ours, hauteur 3M, largeur 2,20m - Illuminé par 1 400LED blanc froid et rouge pétillant - Usage intérieur et extérieur, IP44 -Poids 77kg, leste à prévoir - Très basse tension 24V

Les Atouts de l'article:

PADDY - Masterpiece ours - H3m - LED blanc froid / rouge - pétillant - 24V

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight