Non retournable

Festilight - Passage de Noël, H4,30mxL4,90m, LED blanc pétillant, 230V - 43435LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 1390 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - argent

  • nombre de points lumineux - 14020

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185647195

Réf. Sonepar

01183000539

Réf. Fournisseur

43435LED-P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

1390 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

argent

nombre de points lumineux:

14020

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

4900 mm

hauteur/profondeur:

4300 mm

diamètre:

4900 mm

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

Le Passage de Noël mesure 4,3m de haut pour 4,90m de large. Véritable animation, il attirera le public qui pourra déambuler à travers ce décor 3D. Illuminé par 14 020LED blanc pétillant et fourni avec 30 boules de Noël Ø 20/15/10cm. 230V

Les Atouts de l'article:

PASSAGE DE NOEL Ø4,90m x H4,30m 16960 LED Blanc pétillant 230V. Fourni avec 30 boules de Noël Ø 20/15/10cm. Véritable attraction lumineuse, décor grandeur nature

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight