Festilight - Passage Magic Gift, H3,00mxL2,15m, LED blanc/ blanc chaud pétillant, 24V - 43461LED-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 150 W
couleur de la lumière - multicolore
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 1840
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185659532
Réf. Sonepar
01183565953
Réf. Fournisseur
43461LED-9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
150 W
couleur de la lumière:
multicolore
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
1840
tension nominale (Un):
24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2150 mm
hauteur/profondeur:
3000 mm
Les Atouts de l'article:
MAGIC GIFT Passage cadeau 3D simple 3x2,15x2,5m 1840LED blanc et blanc chaud 24V
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


