🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - PETILLA-Motif poteau H3xL0,8m, LED blanc chaud pét, 230V - 43152LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 52.8 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 450

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185646747

Réf. Sonepar

01183000065

Réf. Fournisseur

43152LED-P9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

52.8 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

450

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

800 mm

hauteur/profondeur:

3000 mm

PETILLA - Motif poteau tendance de grande hauteur mesurant 3,00m sur 0,80m de large.Il est illuminé par 450LED blanc chaud pétillant 230V. 6,5kg, intérieur/extérieur.

Les Atouts de l'article:

PETILLA Motif H3,00m x 0,80m Blanc chaud pétillant 230V Cordon pétillant, motif grande hauteur

Les Atouts de la gamme:

COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight