Festilight - Projecteur Gobo, H290xL290xP150mm, 1 Gobo rotatif 54mm, 3kg, 45W, Angle 28° - GP40R1-IP

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - image de motif

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de raccordement - 45 W

  • couleur - multicolore

  • longueur totale - 0.29 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185638605

Réf. Sonepar

01183563860

Réf. Fournisseur

GP40R1-IP

Marque

Festilight

modèle:

image de motif

indice de protection (IP):

IP65

puissance de raccordement:

45 W

couleur:

multicolore

longueur totale:

0.29 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

290 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur gobo, idéal pour animer façades et bâtiments. Utilisable avec un gobo rotatif de taille 54mm. Télécommande fournie. 45W - 4200 lumen - 6500° Kelvin. Poids 3kg, La distance conseillée est de 15m- Usage Intérieur/extérieur, IP65.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight