Festilight - Projecteur Gobo, H360xL250xP220mm, 1 Gobo rotatif 54mm, 6kg, 85W, Angle 28° - GP80R1-IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - image de motif
indice de protection (IP) - IP65
puissance de raccordement - 80 W
couleur - multicolore
longueur totale - 0.36 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185638643
Réf. Sonepar
01183563864
Réf. Fournisseur
GP80R1-IP
Marque
Festilight
modèle:
image de motif
indice de protection (IP):
IP65
puissance de raccordement:
80 W
couleur:
multicolore
longueur totale:
0.36 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
220 mm
hauteur/profondeur:
220 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


