Festilight - Projecteur Gobo, H360xL250xP220mm, 4 Gobo fixes 30mm, 6kg, 85W, Angle 20° - GP80F4-IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
puissance de raccordement - 85 W
longueur totale - 0.36 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185638667
Réf. Sonepar
01183563866
Réf. Fournisseur
GP80F4-IP
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP65
puissance de raccordement:
85 W
longueur totale:
0.36 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
220 mm
hauteur/profondeur:
220 mm
Les Atouts de l'article:
PROJECTEUR DE GOBOS Dimension 360 x 250 x 220 mm Pour 4 gobos (mofifs) fixes au choix (non fourni). Taille du gobo (lentille) : 30 mm, distance de projection (max) : 35m. Puissance : 80W, ouverture : 20°, usage extérieur IP65. Idéal pour animer une façade, un bâtiment. Permet de projeter des motifs prédéfinis ou personnalisables.
Les Atouts de la gamme:
PROJECT'GOBO: Projetez vos motifs, blasons et dessins sur vos surfaces et façades avec notre large gamme de projecteurs de gobos.

Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


