Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Projecteur Gobo, H395xL194xP263mm, 1 Gobo rotatif 54mm, 5,7kg, 220W, Angle 22° - GP200R1-IP

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - image de motif

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de raccordement - 220 W

  • couleur de la lumière - RGBW

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662686

Réf. Sonepar

01183566268

Réf. Fournisseur

GP200R1-IP

Marque

Festilight

modèle:

image de motif

indice de protection (IP):

IP65

puissance de raccordement:

220 W

couleur de la lumière:

RGBW

couleur:

multicolore

longueur totale:

200 m

nombre de points lumineux:

1

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

560 mm

hauteur/profondeur:

318 mm

diamètre:

25 mm

Projecteur Gobo, s'utilise avec gobo rotatif diamètre 54mm, fourni avec 1 télécommande - Dimensions 395x194x263mm- Poids 5,7kg- Consommation 220W - Distance conseillée de projection à 37M - Pour décorer et valoriser vos façades et monuments

Les Atouts de l'article:

PI 200 R1 IP

Les Atouts de la gamme:

PROJECT'GOBO: Projetez vos motifs, blasons et dessins sur vos surfaces et façades avec notre large gamme de projecteurs de gobos.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight