Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - Projecteur Gobo, H560xL318xP200mm, 4 Gobo rotatif 25mm, 12,5kg, 225W - GP200R1-IPZ

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Projecteur Gobo, H560xL318xP200mm, 4 Gobo rotatif 25mm, 12,5kg, 225W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - image de motif

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de raccordement - 225 W

  • couleur - multicolore

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185650669

Réf. Sonepar

01183565066

Réf. Fournisseur

GP200R1-IPZ

Marque

Festilight

modèle:

image de motif

indice de protection (IP):

IP65

puissance de raccordement:

225 W

couleur:

multicolore

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

Projecteur gobo, idéal pour animer une façade-Dimensions 560x318x200mm-Utilisable pour 1 gobo rotatif 25mm (non fourni)-Distance conseillée 25m-Puissance 250W-Plusieurs réglages disponibles-Poids 12,7kg-Usage intérieur/extérieur, IP65

Les Atouts de l'article:

Projecteur de gobo 200W LED 60X10W IP65

Les Atouts de la gamme:

PROJECT'GOBO: Projetez vos motifs, blasons et dessins sur vos surfaces et façades avec notre large gamme de projecteurs de gobos.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight