Festilight - raccordement, Bouchon pour alimentation, femelle noire, IP68 - 98001

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - raccordement, Bouchon pour alimentation, femelle noire, IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de câbles d'illumination

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur - noir

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185646549

Réf. Sonepar

01183098001

Réf. Fournisseur

98001

Marque

Festilight

modèle:

ensemble de câbles d'illumination

indice de protection (IP):

IP68

couleur:

noir

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Notre bouchon pour alimentation femelle de couleur noire avec cordon de sécurité est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. IP68.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight