Festilight - raccordement, Coffret de protection, blanc, IP44 - 98003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
couleur - blanc
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185617617
Réf. Sonepar
01183098003
Réf. Fournisseur
98003
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
blanc
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Notre coffret de protection de couleur blanc est composé d'un disjoncteur différentiel à réarmement manuel, d'une prise et d'un coupe circuit. intérieur/extérieur. IP44.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


