Festilight - Redresseur raccordable - NÉON - 80920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 460 W
couleur - blanc
longueur totale - 1.5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185650935
Réf. Sonepar
01183565093
Réf. Fournisseur
80920
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
460 W
couleur:
blanc
longueur totale:
1.5 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


