🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - REINDEER - Renne debout H2.50mx1,18M - 940LED Blanc - 31V - 40579-0

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - REINDEER - Renne debout H2.50mx1,18M - 940LED Blanc - 31V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 12 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185694038

Réf. Sonepar

01183569403

Réf. Fournisseur

40579-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

12 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

940

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

REINDEER - Renne debout H2.50mx1,18M - 940LED Blanc - 31V - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Poids 10,3Kg

Les Atouts de l'article:

REINDEER Renne debout H2.50m LED Blanc

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight