Festilight - RIBBON TREE-Sapin ruban, H4,00mxØ1m, LED blanc pétillant, 230V - 43431LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 220.8 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 1530

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185647157

Réf. Sonepar

01183000535

Réf. Fournisseur

43431LED-P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

220.8 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

1530

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

4000 mm

diamètre:

1000 mm

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

RIBBON TREE-Sapin ruban, hauteur 4M, diamètre 1m, habillé de sapinette blanche, illuminé par du cordon LED blanc -1530LED blanc pétillant- 230V-Poids 57kg - IP44, usage intérieur/extérieur. Personnalisable avec des boules de Noël

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight