Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - RIBBON TREE - Sapin ruban Vert H4m x Ø1m - LED blanc chaud pétillant -230V - 43436LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 220.8 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185694328

Réf. Sonepar

01183569432

Réf. Fournisseur

43436LED-P9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

220.8 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1530

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

RIBBON TREE - Sapin ruban Ht 4m, dimaètre 1M habillé de sapinette verte, illuminé par du cordon Led blanc chaud 1530LED blanc chaud pétillant -230V - Poids 57kgs - Usage intérieur/extérieur, IP44. Personnalisable avec des boules de Noël

Les Atouts de l'article:

RIBBON TREE Sapin ruban Vert H4m x Ø1m LED bc chaud pét 230V

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight