Festilight - RIBBON TREE - Sapin ruban Vert - H6m x Ø2m - LED blanc chaud pétillant -230V - 43437LED-P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 220.8 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185694335
Réf. Sonepar
01183569433
Réf. Fournisseur
43437LED-P9
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
220.8 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
3110
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
RIBBON TREE Vert Sapin ruban H6mxØ2m LED blanc chaud pétillant 230V
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


