Festilight - RIBBON TREE - Sapin ruban Vert - H8 x Ø2,7m- LED blanc chaud pétillant - 230V - 43438LED-P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 220.8 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185694342
Réf. Sonepar
01183569434
Réf. Fournisseur
43438LED-P9
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
220.8 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
5890
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


