Festilight - Rideau stalactite, Kit de démarrage, LED bleu pét, H0,60xL2x5,00m, 80V - 57500-2-BP3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 6.4 W
couleur de la lumière - bleu
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185642299
Réf. Sonepar
01183564229
Réf. Fournisseur
57500-2-BP3
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
6.4 W
couleur de la lumière:
bleu
couleur:
noir
longueur totale:
10 m
nombre de points lumineux:
200
tension nominale (Un):
80...80 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
INFINI'LIGHT - Le Stalactite - Kit de démarrage - L10m (2x5m) x H40/20/60/40/30/60cm - 200 LED Bleu pétillant - câble noir - 80V - raccordable - intérieur et extérieur
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT: Le concept raccordable décliné en très basse tension ! Jusqu’à 2000 LED sur une seule alimentation. Une gamme proposée en kit de démarrage (fourni avec transformateur) ou en extension (sans transformateur).
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


