Festilight - ROBERT - LMF - Elan 2D H1,70 x L1,40m - Néon blanc chaud - 230V - 46585NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 117 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185692904

Réf. Sonepar

01183569290

Réf. Fournisseur

46585NEON-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

117 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1560

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ROBERT-Le Motif Français, décor Renne à poser, structure impression 3D gris clair, recyclable et recyclée - H1,7mxL1,4m - Soulignée par un cordon Néon blanc chaud - Poids 11,6kg - Usage intérieur et extérieur, IP44 - Livré avec socle H20cms

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight