🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - ROMANCE-Bouquet lumineux Spray, D1M, LED blanc 100% pétillant - 54362-AFP0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 12 W

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185681472

Réf. Sonepar

01183567377

Réf. Fournisseur

54362-AFP0

Marque

Festilight

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

12 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

argent

nombre de points lumineux:

200

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

230...230 V

fonctionnement sur batterie:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

1000 mm

ROMANCE - Bouquet Spray lumineux - Diamètre 1M - 380LED Blanc froid full pétillant - Structure métallique souple branches argentées faciles à façonner - 230V - Usage intérieur et extérieur, IP44 - Poids 1,4Kgs

Les Atouts de l'article:

ROMANCE - Bouquet Spray 1m LED BF FULL pétillant 230V

Les Atouts de la gamme:

ROMANCE: Découvrez nos bouquets de branches lumineuses LED 230V qui diffuseront un éclairage des plus agréable. Grâce à notre gamme de bouquet lumineux, offrez une ambiance féérique à vos extérieurs.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight