Festilight - ROPE - Cordon LED MILKY- Touret 44m-30LED/m- Coupe à 1m- LED Blanc Chaud laiteux - 189OP44H-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 3 W
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185681441
Réf. Sonepar
01183000247
Réf. Fournisseur
189OP44H-1
Marque
Festilight
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
3 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
incolore
nombre de points lumineux:
30
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
230...230 V
fonctionnement sur batterie:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
13 mm
hauteur/profondeur:
4400 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


